用途木材加工・切断バッテリー電圧(V)36回転数(min-1[回/分])無負荷:11000~25000能力(mm)取り付け可能ビット軸径 6,8,12ストローク上下(mm)50使用電池マルチボルト蓄電池寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)275×148×280(電池装着時)質量(kg)3.7(蓄電池装着時)付属品コレットチャック(12mm本体装着/8mm)、スパナ(23mm)1充電当たりの作業量構造用合板切断・8mmストレートビット使用 t9mm:約60m/t12mm:約45mアズワン品番65-2045-29