曜日別特売
C-189-1(#3100) ダイヤルロックミニ TAKIGEN(タキゲン) 62809522

C-189-1(#3100) ダイヤルロックミニ TAKIGEN(タキゲン) 62809522
C-189-1(#3100) ダイヤルロックミニ TAKIGEN(タキゲン) 62809522

ダイヤルロックミニ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個3100タキゲンコード21158注文コード62809522品番C-189-1(#3100)
販売価格(税込)¥3,711
販売価格(税別)
3,374

外観寸法はC-89と互換性があります。
故障の少ないノンピン、ノンスプリング構造
鍵は施錠時のみ抜差しできます。

用途
自動販売機・E.C.R.・エレベーター・各種機器
タキゲンコード21158材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)3100仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。鍵違い数200通り付属品キー2本・止め金寸法L1(mm)11寸法L2(mm)18.8質量(g)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする