TAKIGEN(タキゲン)
ダイヤルロックミニ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
鍵
4100
タキゲンコード
21160
注文コード
62809547
品番
C-189-2(#4100)
販売価格(税込)
¥3,587
販売価格(税別)
¥
3,261
バスケットに入れる
この商品は
鍵・タキゲンコード
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
外観寸法はC-89と互換性があります。
故障の少ないノンピン、ノンスプリング構造
鍵は施錠時のみ抜差しできます。
用途
自動販売機・E.C.R.・エレベーター・各種機器
タキゲンコード
21160
材質
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
鍵
4100
仕様
同一鍵番号・鍵違いがあります。
鍵違い数
800通り
付属品
キー2本・止め金
寸法L1(mm)
15
寸法L2(mm)
22.8
質量(g)
56