曜日別特売
C-197-11 鍵違い 片抜 コインロックマルチ TAKIGEN(タキゲン) 62809592

コインロックマルチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個タキゲンコード24403鍵違い数69注文コード62809592品番C-197-11 鍵違い 片抜
販売価格(税込)¥1,882
販売価格(税別)
1,711

従来品のC-197-1/2を改良しキーの強度アップしました。
鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
合鍵複製は困難

用途
自動販売機・アミューズメント機器
寸法L1(mm)20.2寸法L2(mm)11.5寸法L3(mm)36質量(g)53タキゲンコード24403付属品キー2本・止め金材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅異形棒(BsBM)鍵違い数69表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする