曜日別特売
SF-A142 抗ウイルスコート AVCフィルム もりや産業 62810835

SF-A142 抗ウイルスコート AVCフィルム もりや産業 62810835
SF-A142 抗ウイルスコート AVCフィルム もりや産業 62810835
SF-A142 抗ウイルスコート AVCフィルム もりや産業 62810835
SF-A142 抗ウイルスコート AVCフィルム もりや産業 62810835
SF-A142 抗ウイルスコート AVCフィルム もりや産業 62810835
SF-A142 抗ウイルスコート AVCフィルム もりや産業 62810835

抗ウイルスコート AVCフィルム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード62810835品番SF-A142
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500

約99%のウイルス・細菌の活動を抑える抗ウイルス・抗菌処理
アルコール劣化に強い特殊コーティング
水拭きで消せる格子印刷
防汚&帯電防止加工
ベタつき防止加工

用途
サービスカウンター・受付、医療・介護現場、食堂・フードコート、図書館・博物館等公共施設、エレベーター・自動ドアスイッチ、オフィス商談スペース
材質PVC寸法(mm)0.18×600長さ(m)10色(シート)透明
注意
※本製品の抗ウイルス加工は片面のみとなります。
※本製品は屋外や火気のそばでは使用しないでください。
※記載の数値や表現は保証性能ではございません。
※本製品の抗ウイルス性能は、全てのウイルスに対して効果があるものではありません。
※本製品の抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
※感染予防対策はマスク着用、うがい、手洗いなどの基本的な予防措置が大切です。

商品説明動画

飲食店・小売店の感染症対策!【SF-AVCフィルム】抗ウイルスシート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする