曜日別特売
BS-MP2012 レイヤー2 マルチギガ(10G/5G/2.5G/1000M/100M)対応スイッチ 12ポート BUFFALO(バッファロー) 62810985

BS-MP2012 レイヤー2 マルチギガ(10G/5G/2.5G/1000M/100M)対応スイッチ 12ポート BUFFALO(バッファロー) 62810985
BS-MP2012 レイヤー2 マルチギガ(10G/5G/2.5G/1000M/100M)対応スイッチ 12ポート BUFFALO(バッファロー) 62810985
BS-MP2012 レイヤー2 マルチギガ(10G/5G/2.5G/1000M/100M)対応スイッチ 12ポート BUFFALO(バッファロー) 62810985
BS-MP2012 レイヤー2 マルチギガ(10G/5G/2.5G/1000M/100M)対応スイッチ 12ポート BUFFALO(バッファロー) 62810985
BS-MP2012 レイヤー2 マルチギガ(10G/5G/2.5G/1000M/100M)対応スイッチ 12ポート BUFFALO(バッファロー) 62810985

レイヤー2 マルチギガ(10G/5G/2.5G/1000M/100M)対応スイッチ 12ポート

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可メーカー直送
内容量1台注文コード62810985品番BS-MP2012
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥203,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800


Auto-Negotiation(100M/1000M/2.5G/5G/10G Full-Duplex)機能搭載※Half-Duplex非対応
Auto-MDI/MDI-X 機能搭載
JumboFrame(9216Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送
IEEE802.3x フローコントロールサポート
不良パケットフィルタリング機能搭載
LEDインジケータ搭載
金属筐体採用
電源ユニット内蔵
特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠
省電力モード対応(EEE、LinkDown時)※2.5/5G動作時は非対応
ループ防止機能(WebUIによりOn/Off切替可)
WebUIサポート
50℃動作保証

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする