C-319-A-1(TAK60) ウイングノブロック TAKIGEN(タキゲン) 62811385

C-319-A-1(TAK60) ウイングノブロック TAKIGEN(タキゲン) 62811385
C-319-A-1(TAK60) ウイングノブロック TAKIGEN(タキゲン) 62811385

ウイングノブロック

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード62811385品番C-319-A-1(TAK60)
販売価格(税込)¥1,934
販売価格(税別)
1,758

パネル穴明け寸法は各種コインロックと互換性があります。(Φ19.5×16)
止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます。(板厚2.5mmまで)
コンパクトタイプの軽量ハンドルです。
本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。

用途
点検口・小型扉
付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)5表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装TAK60タキゲンコード23680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62811385
2021-08-09
用途: 自宅の郵便ポスト
エレクトロニックフォレスト

即納で大変満足してます。
タキゲンの図面が添付されてればもっといいかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする