TAKIGEN(タキゲン)
錠前・サムターン用化粧リング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62811674
品番
C-375-R-1
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
筐体と錠前の隙間を小さくし、コーキング等の作業を楽に行えます。
庫内が負圧になった場合でも吸い込みを防止できます。
用途
C-375と合せてご使用ください。
適合
錠C374-1(扉厚40mm~49mm)
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
7
寸法H(mm)
15
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
22345