C-375-R-2 錠前・サムターン用化粧リング TAKIGEN(タキゲン) 62811683

C-375-R-2 錠前・サムターン用化粧リング TAKIGEN(タキゲン) 62811683
C-375-R-2 錠前・サムターン用化粧リング TAKIGEN(タキゲン) 62811683

錠前・サムターン用化粧リング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード62811683品番C-375-R-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

筐体と錠前の隙間を小さくし、コーキング等の作業を楽に行えます。
庫内が負圧になった場合でも吸い込みを防止できます。

用途C-375と合せてご使用ください。適合錠C374-2(扉厚50mm~60mm)材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)7寸法H(mm)11表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード22346
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする