曜日別特売
CP-522-5-5 Black(set) ナイラッチ TAKIGEN(タキゲン) 62812487

ナイラッチ

(11件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)(MAX)13.4タキゲンコード21356注文コード62812487品番CP-522-5-5 Black(set)
販売価格(税込)¥31
販売価格(税別)
28

固定側パネルと移動側パネルを合せ、プランジャー頭部を押込めば固定します。

用途計測機器のパネル止め適合パネル厚さ(mm)t1:5.3、t2:(MAX)2、t3(MAX)6.8、(MIN)8.1頭部形状ミニ寸法L(mm)(MAX)13.4タキゲンコード21356材質プランジャー/ポリアミド(PA)、グロメット/ポリカーボネイト(PC)ブラック質量(g)ナイラッチ1セット/平均1.32、ナイラッチプランジャーの重量/平均0.82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: 古の無線機の修復に
その他業種

CP-522-2-3がIC-502の蓋のナイラッチにぴったりでした。

対象商品 : 61123073
2023-11-30
用途: バイクの書類入部
飲食業

古いバイクのシート裏書類ケース蓋に使用しました。穴径を間違えなければ、何にでも出来る便利なパーツです。 純正品も同じ物を使っています。(日産プラグボックスを蓋や、ヤマハ書類ケース蓋等)

対象商品 : 61123055
2023-08-15
用途: 無線機のレストア
製造業

トリオのTS-600に使えるナイラッチです。メス側に合うゴムシートがあると更に嬉しいです。品物は精度も外観も良く、品質の高い製品です。

1が参考にしています
対象商品 : 61123046
2022-11-11
用途: 機器カバー取付用

海外製機器のカバー固定ファスナが硬貨破損したので、修理用に購入。
サイズ選定さえ間違えなければ、確実に脱着できる。
ピンとブッシュの組み合わせで、様々な板厚・穴径に対応するが、組み合わせ表の見方には
注意を要する。
本品は、ブッシュ&ピンのセット品なので、下穴径と板厚から選定するだけでよい。
ノブ付きピンなので、比較的脱着頻度が高く、ノブが邪魔にならない環境向けである。
ノブが邪魔になる場合は、車両用のノブ無しタイプがある。

1が参考にしています
対象商品 : 61123046
2022-08-14
用途: 機械メンテナンス

DIY派にとってこの手のパーツは入手ルートが難しいですが、ネットで注文出来て自宅に届くので便利です。製品精度に問題無いです。

対象商品 : 61123055
2021-10-28
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

とても安くていい品物です。
使いやすく、壊れにくい♪

対象商品 : 61123055
2021-05-13
用途: トリオの古い無線機に

TS-520に使用されています。599ラインなどにも使用されていますのでこれで代用できます。

対象商品 : 61123073
2021-03-21
用途: 24時間フロアセントラル換気フィルター固定用

ぴったしでした。
長年使ってユルユルが、しっかり固定出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする