TAKIGEN(タキゲン)
スリットロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
樹脂部/ポリアミド66(PA66)、金属部/冷間圧延鋼板(SPCC)
注文コード
62812593
品番
C-560
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
閉める時は扉を押すだけのワンタッチ操作
開ける時はコインやドライバーでOK
簡単な取付けで作業時間の大幅短縮
用途
制御盤・配分電盤の扉
タキゲンコード
21250
質量(g)
70
材質
樹脂部/ポリアミド66(PA66)、金属部/冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
金属部/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)