TAKIGEN(タキゲン)
スリットロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
樹脂部/ポリアミド66(PA66)、金属部/冷間圧延鋼板(SPCC)、シリンダー/亜鉛合金(ZDC)・ステンレス、キー/亜鉛合金(ZDC)
注文コード
62812627
品番
C-570(#R0220)
販売価格(税込)
¥5,584
販売価格(税別)
¥
5,076
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
閉める時は扉を押すだけのワンタッチオートロック
開ける時は新型リバーシブルキーによる滑らか操作
用途
制御盤・配分電盤・小型扉
タキゲンコード
21335
質量(g)
80
材質
樹脂部/ポリアミド66(PA66)、金属部/冷間圧延鋼板(SPCC)、シリンダー/亜鉛合金(ZDC)・ステンレス、キー/亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
金属部/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、キー/ニッケルめっき(MZNi)
付属品
キー2本