リヒトラブ
hirakuno ツイストノート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
A5
A5
セミB5
穴数
17
17
21
全8種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
62812899
品番
N1675-26
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
厚みのある表紙なので、立ったままでも筆記しやすい。縦向き、横向き、どちらでも使用可能。
サイズ
A5
色
26シルバー
材質
表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、とじ具/ポリカーボネート、リーフ/上質紙
仕様
E型
穴数
17
アズワン品番
64-9349-91