リヒトラブ
hirakuno ツイストノート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
セミB5
A5
セミB5
穴数
21
17
21
全8種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
62812917
品番
N1676-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥620
厚みのある表紙なので、立ったままでも筆記しやすい。縦向き、横向き、どちらでも使用可能。
サイズ
セミB5
色
11ネイビー
材質
表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、とじ具/ポリカーボネート、リーフ/上質紙
仕様
E型
穴数
21
アズワン品番
64-9349-93