C-889-L ドアキャッチ TAKIGEN(タキゲン) 62813117

※右用です

ドアキャッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タキゲンコード21405
内容量1個注文コード62813117品番C-889-L
販売価格(税込)¥4,144
販売価格(税別)
3,767

スナッチロックタイプで扉をガッチリと保持
ロッド・ワイヤーによる遠隔操作ができます。
左用

用途特装車・建設機械・バスタキゲンコード21405材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)付属品受金具
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする