XUB2293HS-B4 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/D-SUB、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカ:あり/フルHD/IPS方式/昇降/回転 iiyama(イイヤマ) 62813164

XUB2293HS-B4 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/D-SUB、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカ:あり/フルHD/IPS方式/昇降/回転 iiyama(イイヤマ) 62813164
XUB2293HS-B4 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/D-SUB、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカ:あり/フルHD/IPS方式/昇降/回転 iiyama(イイヤマ) 62813164
XUB2293HS-B4 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/D-SUB、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカ:あり/フルHD/IPS方式/昇降/回転 iiyama(イイヤマ) 62813164
XUB2293HS-B4 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/D-SUB、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカ:あり/フルHD/IPS方式/昇降/回転 iiyama(イイヤマ) 62813164
XUB2293HS-B4 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/D-SUB、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカ:あり/フルHD/IPS方式/昇降/回転 iiyama(イイヤマ) 62813164

液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/D-SUB、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカ:あり/フルHD/IPS方式/昇降/回転

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード62813164品番XUB2293HS-B4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン


21.5型液晶ディスプレイ
IPS方式パネル採用
FullHD 1920x1080サポート
応答速度4ms
90度回転、昇降スタンド採用
DisplayPort端子、HDMI端子、D-SUB端子の3入系統入力
DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/D-SUBケーブルの3本が標準同梱

解像度1920×1080色(本体)ブラックモニターサイズ21.5パネル駆動方式IPS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする