TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス スプリングパチン錠
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
引張荷重(N)
29
タキゲンコード
20854
注文コード
62813695
品番
C-1148-1
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
引張荷重・寸法D1・タキゲンコード
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ばねが強力で振動機器に最適
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱
寸法D(Φmm)
3
寸法H1(mm)
16
寸法H2(mm)
11
寸法H3(mm)
27
寸法L1(mm)
61
寸法L2(mm)
23
寸法L3(mm)
22
寸法L4(mm)
55
寸法P1(mm)
14
寸法P2(mm)
25
寸法W1(mm)
23
寸法W2(mm)
36
寸法W3(mm)
37
寸法d(Φmm)
5.2
寸法t1(mm)
2
寸法t2(mm)
2
引張荷重(N)
29
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
20854