C-1148-2 ステンレス スプリングパチン錠 TAKIGEN(タキゲン) 62813704

ステンレス スプリングパチン錠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個引張荷重(N)19タキゲンコード20855注文コード62813704品番C-1148-2
販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

ばねが強力で振動機器に最適
ステンレス製で耐食性に優れています。

用途
車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱
寸法D(Φmm)2寸法H1(mm)13寸法H2(mm)8.5寸法H3(mm)18寸法L1(mm)41寸法L2(mm)19寸法L3(mm)16寸法L4(mm)42寸法P2(mm)16寸法W1(mm)16寸法W2(mm)26寸法W3(mm)24寸法d(Φmm)3.2寸法t1(mm)1.5寸法t2(mm)1.5引張荷重(N)19材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード20855
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする