TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス スプリングパチン錠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
引張荷重(N)
19
タキゲンコード
20858
注文コード
62813722
品番
C-1149-3
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
引張荷重・寸法D1・タキゲンコード
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ばねが強力で振動機器に最適
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱
寸法D(Φmm)
2
寸法H1(mm)
10
寸法H2(mm)
8.5
寸法L1(mm)
36.5
寸法L2(mm)
23
寸法L3(mm)
8
寸法L4(mm)
16
寸法L5(mm)
30
寸法P1(mm)
10
寸法P2(mm)
16
寸法W1(mm)
12
寸法W2(mm)
23
寸法W3(mm)
48
寸法d(Φmm)
3.2
寸法t1(mm)
1
寸法t2(mm)
1.5
引張荷重(N)
19
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
18
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
20858