曜日別特売
C-1238-13 ステンレス 回転ファスナー TAKIGEN(タキゲン) 62813975

C-1238-13 ステンレス 回転ファスナー TAKIGEN(タキゲン) 62813975
C-1238-13 ステンレス 回転ファスナー TAKIGEN(タキゲン) 62813975

ステンレス 回転ファスナー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タキゲンコード22818
内容量1個注文コード62813975品番C-1238-13
販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ステンレス製で耐食性に優れています。
つまみを回転させて締付けますので非常に強力です。
受けの取付け方により、フラット面にもコーナーにも使用できます。

用途コンテナ・工作機械寸法H1(mm)18寸法H2(mm)16寸法H3(mm)47寸法L1(mm)117寸法L2(mm)38寸法L3(mm)88寸法P1(mm)19寸法P2(mm)35寸法P3(mm)29寸法P4(mm)59寸法P5(mm)12.5寸法P6(mm)49寸法P7(mm)10寸法P8(mm)8寸法P9(mm)8.5寸法W1(mm)70寸法W2(mm)41寸法W3(mm)51材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード22818
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61125742
2021-03-03
用途: ケースの蓋用
製造業

国内の回転ファスナーとしては最安でしょうか。問題なくかっちり閉まります。

対象商品 : 61125742
2020-02-05
用途: 修理交換
有限会社サクラギコーポレーション

寸法等は問題ないのですが、機能にもう少し丁寧な商品説明があると嬉しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする