曜日別特売
D7N6-755SYN-W/HV2W LIXIL 洗面化粧台 D7シリーズ INAX(LIXIL) 62814170

D7N6-755SYN-W/HV2W LIXIL 洗面化粧台 D7シリーズ INAX(LIXIL) 62814170
D7N6-755SYN-W/HV2W LIXIL 洗面化粧台 D7シリーズ INAX(LIXIL) 62814170
D7N6-755SYN-W/HV2W LIXIL 洗面化粧台 D7シリーズ INAX(LIXIL) 62814170
D7N6-755SYN-W/HV2W LIXIL 洗面化粧台 D7シリーズ INAX(LIXIL) 62814170
D7N6-755SYN-W/HV2W LIXIL 洗面化粧台 D7シリーズ INAX(LIXIL) 62814170
D7N6-755SYN-W/HV2W LIXIL 洗面化粧台 D7シリーズ INAX(LIXIL) 62814170

LIXIL 洗面化粧台 D7シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台間口(mm)750仕様水栓:シングルレバー洗髪シャワー水栓タイプ開き注文コード62814170品番D7N6-755SYN-W/HV2W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

日々の使い勝手を考えた機能で快適、しかもエコ。スタンダードな洗面化粧台です。

仕様水栓:シングルレバー洗髪シャワー水栓ライトベージュタイプ開き間口(mm)750適合地域寒冷地
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする