ナチュラルなトイレ子ども踏み台(29cm、木製)角を丸くしているのでお子様やキッズも安心して使えます。
【salita-サリタ-】トイレ用&一般的な踏み台として使える、こども踏み台!
静止耐荷重(約)80kgの丈夫な天然木製。安心を追及して角を丸く加工しています。
折りたためば省スペースで収納可能!組み立て要らずの完成品
脚が付くからしっかり踏ん張れるトイレ用踏み台
お子様が使いやすい高さ23cm仕様
丈夫な天然木を生かしたつくり安全を重視した安心設計
普通の踏み台としても使用できる変更簡単な2Way仕様
隙間スペースに収納できる脚部折りたたみ機能