TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス ドアストッパー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法L2(mm)
105
105
70
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62816818
品番
K-1710-1
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
軽量扉の簡易ストッパー
寸法L1(mm)
200
寸法L2(mm)
105
寸法L3(mm)
30
寸法P(mm)
80
寸法S(mm)
60
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、接地部/ゴム
質量(g)
280
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
30839