曜日別特売
LE-464-1(TAK70) 電磁ロック平面ハンドル(同番) TAKIGEN(タキゲン) 62817247

LE-464-1(TAK70) 電磁ロック平面ハンドル(同番) TAKIGEN(タキゲン) 62817247
LE-464-1(TAK70) 電磁ロック平面ハンドル(同番) TAKIGEN(タキゲン) 62817247

電磁ロック平面ハンドル(同番)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62817247品番LE-464-1(TAK70)
販売価格(税込)¥7,280
販売価格(税別)
6,618

システムを構築することにより遠隔操作で施解錠ができます。
LE-241RFID単機能リーダーと併用も可能です。
シリンダーにハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、無通電時はキーにて解錠できます。個別対応と総合管理者とのマスターシステムに有効です。
A-160-A-1・A-240-A-1・A-464-1等のハンドルと取付けに互換性があります。
複雑な電子部材の設置が不要です。

材質亜鉛合金(ZDC)付属品止め金・ビスセット・キー2本消費電力(W)2.5定格電圧DC12V±5%(極性無し)適合板厚(mm)1~2.3使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)電流(mA)207使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)通電率100%(連続定格)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード50229
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする