S-8-90-BC-1 鍵違い コントロール キースイッチTKS-8型 TAKIGEN(タキゲン) 62817457

コントロール キースイッチTKS-8型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タキゲンコード40056
内容量1個注文コード62817457品番S-8-90-BC-1 鍵違い
販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

鍵違いは68万通り
反転スイッチ機構

用途
各種コンピュータ・電源装置
付属品キー2本材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード40056
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする