使用温度範囲(℃)固定時/-30~60適合規格<PS>E定格電圧(V)300ケーブル長(m)50許容電流(A)3心数(C)41(アース線1心含む)色(絶縁体)赤(アース線:緑/黄色)概算質量(kg/km)615シース色ライトグレ-導体構成(本/mm)30/0.18(アース線:37/0.26)導体外径(Φmm)1.1(アース線:1.8)シース外径(Φmm)20.5導体公称断面積(mm2)0.75(アース線:2)試験電圧(V/1分)AC2000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性60°傾斜ケーブルタイプVCTF絶縁体外径(Φmm)2.3(アース線:3.0)