曜日別特売
S-9-90-B-1 鍵違い コントロール キースイッチTKS-9型 TAKIGEN(タキゲン) 62817466

S-9-90-B-1 鍵違い コントロール キースイッチTKS-9型 TAKIGEN(タキゲン) 62817466
S-9-90-B-1 鍵違い コントロール キースイッチTKS-9型 TAKIGEN(タキゲン) 62817466

コントロール キースイッチTKS-9型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タキゲンコード40058
内容量1個注文コード62817466品番S-9-90-B-1 鍵違い
販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

コンパクトなスイッチ機構
反転スイッチ機構

用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。材質本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)(本体、ステンレスカバー付)、キー/黄銅板(C2801P)表面仕上げ本体・シリンダー錠部/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード40058
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする