曜日別特売
S-9-90-BC-2(#S900) コントロール キースイッチTKS-9型 TAKIGEN(タキゲン) 62817493

コントロール キースイッチTKS-9型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タキゲンコード40202
内容量1個注文コード62817493品番S-9-90-BC-2(#S900)
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

コンパクトなスイッチ機構
反転スイッチ機構

用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。材質本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)(本体、ステンレスカバー付)、キー/黄銅板(C2801P)表面仕上げ本体・シリンダー錠部/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード40202
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする