VCTF36R(A)GY 40CX0.75SQ+1CX2SQ 耐油型VCTF赤色絶縁ナンバリング方式ア-ス付 倉茂電工 62817505

代表画像

耐油型VCTF赤色絶縁ナンバリング方式ア-ス付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1巻(100m)
心数(C)41(アース線1心含む)
内容量1巻(100m)注文コード62817505品番VCTF36R(A)GY 40CX0.75SQ+1CX2SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

柔軟・耐油性
アース線入り(絶縁体色:緑/黄)

使用温度範囲(℃)固定時/-30~60適合規格<PS>E定格電圧(V)300ケーブル長(m)100許容電流(A)3心数(C)41(アース線1心含む)色(絶縁体)赤(アース線:緑/黄色)概算質量(kg/km)615シース色ライトグレ-導体構成(本/mm)30/0.18(アース線:37/0.26)導体外径(Φmm)1.1(アース線:1.8)シース外径(Φmm)20.5導体公称断面積(mm2)0.75(アース線:2)試験電圧(V/1分)AC2000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性60°傾斜ケーブルタイプVCTF絶縁体外径(Φmm)2.3(アース線:3.0)
注意
※2mm2(37/0.26)緑/黄のアース線1心を含んだ線心数です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする