FACOM
FACOM(ファコム) 汎用ハサミ ストレート 255mm | 985ST
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
62818090
品番
985.ST【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥20,643
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
全長(mm)
255
質量(g)
390
規格
ASME B107.500
材質(ジョー)
鍛造クロムモリブデン鋼
最大切断能力(mm)
55
圧着能力(mm)
65~165