S-300-90-E-1(#300) キースイッチ S-300 TAKIGEN(タキゲン) 62818175

S-300-90-E-1(#300) キースイッチ S-300 TAKIGEN(タキゲン) 62818175
S-300-90-E-1(#300) キースイッチ S-300 TAKIGEN(タキゲン) 62818175

キースイッチ S-300

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タキゲンコード40633
内容量1個注文コード62818175品番S-300-90-E-1(#300)
販売価格(税込)¥4,277
販売価格(税別)
3,888

C-133-1-300、C-134-1-300、C-332-1、C-332-2、KA-1140と鍵番号を共通にできます。

用途
各種コンピュータ・電源装置
電源スイッチ
付属品キー2本材質錠前/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)耐電圧(50/60Hz、1分間)、非連続端子間AC1000V、各端子と非連続金属部間AC1500V、各端子とアース間AC1500V使用周囲温度(℃)-25~+85(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)最小適合負荷DC15V・0.1A(抵抗負荷)接点材質銀めっき耐振動カタ振幅0.75mm、10~55Hz接点開離1ms以下耐久性機械的1,000万回以上、電気的5万回以上絶縁抵抗100MΩ以上(500VDC)表面仕上げ錠前/クロムめっき(MBCr)キー/ニッケルめっき300耐衝撃294m/s2以上(接点開離1ms以下)タキゲンコード40633
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする