曜日別特売
FA-625-2-B(#0200)(旧番FA-625-2-2-1R) 大型密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62818613

大型密閉用ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個0200タキゲンコード60603注文コード62818613品番FA-625-2-B(#0200)(旧番FA-625-2-2-1R)
販売価格(税込)¥8,626
販売価格(税別)
7,842

新デザインの大型密閉用ハンドルです。
強力な密閉ができます。
鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。

用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器寸法H1(mm)60寸法H2(mm)32寸法H3(mm)23寸法L1(mm)80寸法L2(mm)185寸法L3(mm)160寸法L4(mm)30寸法M(mm)M6寸法N(mm)6寸法P1(mm)60寸法P2(mm)20寸法P3(mm)55寸法P4(mm)23寸法S(mm)25寸法W1(mm)40寸法W2(mm)50寸法W3(mm)55寸法W4(mm)10寸法t(mm)2材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・受座表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)0200タキゲンコード60603
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする