商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)電源(V)単相200ファン外径(Φmm)200消費電力(W)(50/60Hz)100/115風量(m3/min)50Hz/60Hz17/20騒音値(dB)65/68本体質量(kg)8.7ダクト径(Φmm)230特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番336-5816区分200クラス(ミニタイプ)ファン翼数4保護装置サーマルプロテクター内蔵電動機出力(W)100電動機の極数2Pアズワン品番64-9622-34