YFK-1576B(12)L【ワケあり】 組フタ INAX(LIXIL) 62818799

組フタ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
寸法(幅×長さ)(mm)
785×770(2枚組)
注文コード
62818799
品番
YFK-1576B(12)L【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)アウトレット
¥24,9808,098
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法(幅×長さ)(mm)
785×770(2枚組)
タイプ
Lタイプ
適合
1600ロング浴槽用浴槽デッキ水栓なし、内蔵型プッシュワンウェイ排水栓仕様
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(mm)
785×770(2枚組)
商品タイプ
組み合わせ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70072528
2023-08-16
用途: 風呂のふた
教育・研究機関

純正品とは異なりましたが、厚さが薄くなっており、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする