曜日別特売

ポップアップ排水栓

ポップアップ排水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポップアップ排水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポップアップ排水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポップアップ排水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポップアップ排水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポップアップ排水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポップアップ排水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポップアップ排水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

排水口の上に置くだけで簡単に取り付けできます。(排水口径34~37mm)
髪の毛をキャッチして排水管に流れることを防止します。
ワンプッシュで止水・排水ができます。
止水は一時止水機能です。

用途
洗面台の排水口用
材質
黄銅、シリコーン
耐熱温度(℃)
60
口径(mm)
排水:34~37
内容量
1個
注意
※排水口に十字のゴミ受けがある場合は取り付けできません。
※分解する際は必ずゴム手袋を着用してください。素手で触るとケガをする恐れがあります。
※お掃除の際に使用できない洗剤:塩素系漂白剤・アルカリ性クレンザー類
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02558661PH343
¥3,800
¥2,890
¥3,179(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする