FA-1682-S-2 ステンレス オーブンハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン) 62819435

FA-1682-S-2 ステンレス オーブンハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン) 62819435
FA-1682-S-2 ステンレス オーブンハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン) 62819435

ステンレス オーブンハンドル用受座

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タキゲンコード60899
内容量1個注文コード62819435品番FA-1682-S-2
販売価格(税込)¥3,990
販売価格(税別)
3,627

ローラーの働きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。
熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です。
ハンドル回転時0°と60°でクリック感がありハンドルを保持します。
受座のローラーは調節ができます。
右開き用(右回転)・左開き用(左回転)があります。

用途
業務用オーブン・厨房機器・環境試験機
材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)(FA-682S-1)、ステンレス(SUS304)(FA-1682S)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304)適合板厚(mm)1~5表面仕上げシャフト部・受座/電解研磨タキゲンコード60899
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする