曜日別特売
FB-931-R コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 62820257

FB-931-R コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 62820257
FB-931-R コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 62820257

コーナーヒンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
付属品スペーサー(4個)
内容量1個注文コード62820257品番FB-931-R
販売価格(税込)¥7,297
販売価格(税別)
6,634

開閉するとせり上がるカム内蔵
取付け位置を微調整できる長穴、スペーサー付
はめ込み式の化粧カバーにより、取付けねじは隠れます。
右型

用途
冷凍冷蔵庫
材質亜鉛合金(ZDC)付属品スペーサー(4個)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード61101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする