曜日別特売
420-5704 精密ブロックB型 鋳鉄製 モノタロウ 62820267

 

420-5704 精密ブロックB型 鋳鉄製 モノタロウ 62820267
420-5704 精密ブロックB型 鋳鉄製 モノタロウ 62820267
420-5704 精密ブロックB型 鋳鉄製 モノタロウ 62820267
モノタロウ

精密ブロックB型 鋳鉄製

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び寸法(mm)125
内容量1組(2個)注文コード62820267品番420-5704
販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。

用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。質量(kg)3.56寸法D(mm)80呼び寸法(mm)125型式B型材質鋳鉄寸法d(mm)10溝幅(mm)5寸法E(mm)58直角平行度(mm)>0.05幅A(mm)125厚さB(mm)46高さC(mm)79
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※精密測定用ではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-28
用途: 金属加工や測定など

手ごろな価格で良い品だと思います。
いろいろサイズがあるので用途によって選べるのもよいです。

2023-05-23
用途: 原型制作に
株式会社ロータス製造業

在宅ワークが増えたので、自宅作業用に購入しました
お手頃な価格ですが、精度のある商品です。

対象商品 : 62820258
2023-05-22
用途: 製造
製造業

特に問題なく値段も安いためリピートしてます。油でギトギトということもなく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/113/
1が参考にしています
2022-06-17

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする