TAKIGEN(タキゲン)
ファスナーキャップ(Φ8用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62820476
品番
FC-741-3
販売価格(税込)
¥100
販売価格(税別)
¥
91
バスケットに入れる
指一本でワンタッチ装着
パネルの美観保持
用途
注入発泡式パネル用の穴栓
その他各種の穴栓にも使えます。
材質
黄銅板(C2801P)
質量(g)
1
寸法H(mm)
7.8
寸法t(mm)
2.5
寸法D1(Φmm)
14
寸法D2(Φmm)
10
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード
62864