曜日別特売
CT-YCC16-13 YCCクーラントコレット・センタースルー ユキワ精工 62820558

CT-YCC16-13 YCCクーラントコレット・センタースルー ユキワ精工 62820558
CT-YCC16-13 YCCクーラントコレット・センタースルー ユキワ精工 62820558

YCCクーラントコレット・センタースルー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1個質量(g)70Φd13注文コード62820558品番CT-YCC16-13
参考基準価格(税別)¥7,080販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

オイルホールドリルを使用するのに最適なコレット。 コレットのみで内部給油が可能になります。 高圧クーラント対応(7MPa)

用途スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 ニュードリルミルチャック用。適用可能なチャック:NDC16仕様把握範囲d(Φ):12.9~13.0質量(g)70Φd13寸法L(mm)35寸法H(mm)29.7ΦD26

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする