曜日別特売
NR-24 レギュレーター 可変式 低圧用(オープン/クローズあり) NTG(日本炭酸瓦斯) 62821158

レギュレーター 可変式 低圧用(オープン/クローズあり)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード62821158品番NR-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

炭酸ガスなどの液化ガスおよび、酸素、ヘリウム、 窒素などの圧縮ガスを自在にコントロールします。超小型、堅牢、高耐圧構造。リークの少ない独特のカット機構。精密タイプから大流量、多機能、簡易低廉タイプまで幅広くカバー。一次側安全弁、二次側安全弁により、安全対策も万全です。
小型圧力計・残圧計(一次側、二次側)装着可能です。

用途減圧弁適合ガス炭酸ガス(CO2)、ヘリウムガス(He)、窒素ガス(N2)接続形状(カートリッジ)5/8-18UNFメネジ、(ガス出口)Rp 1/8設定圧力範囲(MPa)低圧用 0.05~0.13精度±0.03MPa寸法(幅W×高さH)(mm)約35×72(ゲージ含まず)材質アルミ質量(g)約250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62821158
2020-05-07
用途: 窒素圧制御
九州消防株式会社建設業・工事業

圧力調整ダイアルが軽すぎる(調整後に使用中ダイヤルが変わりやすい)
カタログに並行して変換接手も掲載してほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする