用途長さ測定用種類ロック付テープ長さ(m)5テープ幅(mm)25材質(テープ)SUS420J2目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面テープ両面剛厚イエローテープ材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SUS301仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダー付、落下防止対応ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、ネオジ磁石(340mT)付本体、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー爪部0点補正移動爪付属品校正書、トレーサビリティ体系図外形寸法(mm)縦91×横73×奥63本体質量(g)410校正証明書一般校正