曜日別特売
GASL25-50(校正書・トレーサビリティ体系図付) 剛厚ステンロック25 タジマツール(TJMデザイン) 62821562

GASL25-50(校正書・トレーサビリティ体系図付) 剛厚ステンロック25 タジマツール(TJMデザイン) 62821562
GASL25-50(校正書・トレーサビリティ体系図付) 剛厚ステンロック25 タジマツール(TJMデザイン) 62821562
GASL25-50(校正書・トレーサビリティ体系図付) 剛厚ステンロック25 タジマツール(TJMデザイン) 62821562
GASL25-50(校正書・トレーサビリティ体系図付) 剛厚ステンロック25 タジマツール(TJMデザイン) 62821562
GASL25-50(校正書・トレーサビリティ体系図付) 剛厚ステンロック25 タジマツール(TJMデザイン) 62821562
GASL25-50(校正書・トレーサビリティ体系図付) 剛厚ステンロック25 タジマツール(TJMデザイン) 62821562
GASL25-50(校正書・トレーサビリティ体系図付) 剛厚ステンロック25 タジマツール(TJMデザイン) 62821562
GASL25-50(校正書・トレーサビリティ体系図付) 剛厚ステンロック25 タジマツール(TJMデザイン) 62821562
GASL25-50(校正書・トレーサビリティ体系図付) 剛厚ステンロック25 タジマツール(TJMデザイン) 62821562
GASL25-50(校正書・トレーサビリティ体系図付) 剛厚ステンロック25 タジマツール(TJMデザイン) 62821562

剛厚ステンロック25

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1個目盛仕様メートルJIS規格1級校正証明書一般校正注文コード62821562品番GASL25-50(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥14,750販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

爪強度4.7倍の剛厚爪と剛性力1.3倍の剛厚ステンテープ

用途長さ測定用種類ロック付テープ長さ(m)5テープ幅(mm)25材質(テープ)SUS420J2目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面タイプ大型ベルトクリップ付テープ両面剛厚イエローテープ材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SUS301仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、爪飛び防止プロテクター付、ショックアブソーバー付、収納型安全ロープ取付環付、強度4.7倍剛厚爪爪部0点補正移動爪付属品校正書、トレーサビリティ体系図外形寸法(mm)縦74×横70×奥44本体質量(g)300校正証明書一般校正
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。※WEBからの発注のみとなります。

商品説明動画

剛厚ステン
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする