曜日別特売
GASL25-50S 剛厚ステンロック25 タジマツール(TJMデザイン) 62821578

GASL25-50S 剛厚ステンロック25 タジマツール(TJMデザイン) 62821578
GASL25-50S 剛厚ステンロック25 タジマツール(TJMデザイン) 62821578
GASL25-50S 剛厚ステンロック25 タジマツール(TJMデザイン) 62821578
GASL25-50S 剛厚ステンロック25 タジマツール(TJMデザイン) 62821578
GASL25-50S 剛厚ステンロック25 タジマツール(TJMデザイン) 62821578
GASL25-50S 剛厚ステンロック25 タジマツール(TJMデザイン) 62821578
GASL25-50S 剛厚ステンロック25 タジマツール(TJMデザイン) 62821578
GASL25-50S 剛厚ステンロック25 タジマツール(TJMデザイン) 62821578
GASL25-50S 剛厚ステンロック25 タジマツール(TJMデザイン) 62821578
GASL25-50S 剛厚ステンロック25 タジマツール(TJMデザイン) 62821578

剛厚ステンロック25

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個目盛仕様尺相当目盛付注文コード62821578品番GASL25-50S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500

爪強度4.7倍の剛厚爪と剛性力1.3倍の剛厚ステンテープ

用途長さ測定用種類ロック付テープ長さ(m)5テープ幅(mm)25材質(テープ)SUS420J2目盛仕様尺相当目盛付目盛種別両面タイプ大型ベルトクリップ付テープ両面剛厚イエローテープ材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SUS301仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、尺相当目盛付テープにはJISマーク1級は付きません、爪飛び防止プロテクター付、ショックアブソーバー付、収納型安全ロープ取付環付、強度4.7倍剛厚爪爪部0点補正移動爪長さ(m)5外形寸法(mm)縦74×横70×奥44本体質量(g)300
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。※WEBからの発注のみとなります。

商品説明動画

剛厚ステン
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする