タジマツール(TJMデザイン)
剛厚ステンロック25
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1個
目盛仕様
尺相当
校正証明書
一般校正
注文コード
62821587
品番
GASL25-50S(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
目盛仕様・JIS規格・校正証明書
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
爪強度4.7倍の剛厚爪と剛性力1.3倍の剛厚ステンテープ
用途
長さ測定用
種類
ロック付
テープ長さ(m)
5
テープ幅(mm)
25
材質(テープ)
SUS420J2
目盛仕様
尺相当
目盛種別
両面
タイプ
大型ベルトクリップ付
テープ
両面剛厚イエローテープ
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
SUS301
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、尺相当
爪部
0点補正移動爪
付属品
校正書、トレーサビリティ体系図
校正証明書
一般校正
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。※WEBからの発注のみとなります。
商品説明動画
剛厚ステン
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった