曜日別特売
CT-SG25-19 SGクーラントコレット・センタースルー ユキワ精工 62821660

CT-SG25-19 SGクーラントコレット・センタースルー ユキワ精工 62821660
CT-SG25-19 SGクーラントコレット・センタースルー ユキワ精工 62821660

SGクーラントコレット・センタースルー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1個質量(g)165Φd19注文コード62821660品番CT-SG25-19
参考基準価格(税別)¥10,850販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

オイルホールドリルのチャッキングに最適。 センタースルークーラントが簡単にできる。突出し調整が簡単になり振れ精度も安定。 高圧クーラント対応(7MPa)

用途スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 適用可能なチャック:スーパーG1チャック(SGC25)、スーパーG1チャックアドバンス(SGC_AD25)、グリーンG1チャック(GGC25)、ハイブリッドG1チャック(HGC25)用質量(g)165Φd19寸法L(mm)50寸法H(mm)45.2ΦD33.1
注意
※クーラントを漏らさないために、クーラントシールスクリュに工具のシャンク端を突き当てていましたが、突き当てが不要で、振れ精度が安定しますのでクーラントシールスクリュが不要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする