曜日別特売
ST-SG20-19 SGクーラントコレット・サイドスルー ユキワ精工 62823279

ST-SG20-19 SGクーラントコレット・サイドスルー ユキワ精工 62823279
ST-SG20-19 SGクーラントコレット・サイドスルー ユキワ精工 62823279
ST-SG20-19 SGクーラントコレット・サイドスルー ユキワ精工 62823279

SGクーラントコレット・サイドスルー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1個質量(g)70Φd19注文コード62823279品番ST-SG20-19
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用。ピンポイント噴射で少ないクーラント量で効率よく直撃 高圧クーラント対応(7MPa)

用途スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用。適用可能なチャック:スーパーG1チャック(SGC20)、スーパーG1チャックアドバンス(SGC_AD20)、グリーンG1チャック(GGC20)、ハイブリッドG1チャック(HGC20)用質量(g)70Φd19寸法L(mm)41寸法H(mm)37.7ΦD27.6

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする