YAMAHA(ヤマハ)
電源アダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
62823908
品番
YPS-12V3A
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
AC100V 50/60Hz、定格出力:DC12V 3A、DCコード長:1.8m、電源コード長:1.8m、質量:300g、動作環境条件温度:0℃~50℃
対応製品
WLX413 / WLX402 / WLX323 / WLX322 / WLX313
コード長さ(m)
(電源コード)1.8、(DCコード)1.8
定格出力(W)
DC12V 3A
定格入力
AC100V 50/60Hz