曜日別特売
レギュラーバネタイプ シャーククリップ 南木製作所 62824239

レギュラーバネタイプ シャーククリップ 南木製作所 62824239
レギュラーバネタイプ シャーククリップ 南木製作所 62824239
レギュラーバネタイプ シャーククリップ 南木製作所 62824239

シャーククリップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(100個×1袋)注文コード62824239品番レギュラーバネタイプ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

アルミ製強力クリップです
口元は歯形加工で吊下物を確実にキャッチします
持手部分はエンボス滑り止め加工あり
乾燥室の天井や、野外干ポールから吊り下げてご使用頂けます

用途昆布・ワカメなど藻類、イカ・アジ・サバなど魚介類の吊下干し全長(mm)約64材質(本体)アルミ本体厚さ(mm)0.45太さ(Φmm)(バネ)1.4材質(バネ)スチール製RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※歯部は非常に鋭利で噛む力が強力です。絶対に人体などへご使用しないで下さい
※吊下物を傷つける場合がございますのでご確認の上ご使用下さい
※吊下物を取り外す際は必ず持手で開口してから脱着下さい。無理に引張り取ろうとすると破損の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする