南木製作所
シャーククリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(100個×1袋)
注文コード
62824248
品番
強力バネタイプ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ製強力クリップです
口元は歯形加工で吊下物を確実にキャッチします
持手部分はエンボス滑り止め加工あり
乾燥室の天井や、野外干ポールから吊り下げてご使用頂けます
用途
昆布・ワカメなど藻類、イカ・アジ・サバなど魚介類の吊下干し
全長(mm)
約64
材質(本体)
アルミ
本体厚さ(mm)
0.45
太さ(Φmm)
(バネ)1.5
材質(バネ)
スチール製
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※歯部は非常に鋭利で噛む力が強力です。絶対に人体などへご使用しないで下さい
※吊下物を傷つける場合がございますのでご確認の上ご使用下さい
※吊下物を取り外す際は必ず持手で開口してから脱着下さい。無理に引張り取ろうとすると破損の原因となります。